パワークーラント PWC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード01434572 品番R336
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,800
販売価格(税別)
38,000

耐電食性能スーパーLLC
幅広い車種で使用できるスーパーLLCで、長期にわたり冷却システムの機能を保ちオーバーヒートを抑制します。また、冷却系周りの電装系部品からの迷走電流に伴う腐食<電食>を抑制することで車両の冷却性能維持に貢献します。

容量(L)20 交換目安4年もしくは8万km(一般乗用車の場合) 濃度(%)60 凍結温度(℃)-15 危険物の類別非危険物 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする