※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Synthetic Oil 配合ギヤーオイルベースオイルに厳選されたシンセティックオイルと鉱物油を使用し、75W-85W、75W-80、80W-90指定のトランスミッションオイルとして、一般車両から競技車両まで幅広く対応します。機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。
色々試しましたが、耐久性コストパフォーマンス共に良好で、結局ワコーズに戻りました。
前オーナーの方が使っていたので、真似して使用。交換すると、冬の冷えている時はシフトが渋めになった。 劣化していたと思われるので、交換して良かった。温まると快調。ワコーズなので信頼している。
ワコーズ製品は安心して使用できます、デフオイルに使用しましたが交換後はスムーズなめらかで快調です。
クボタの大型除雪機のオーガチェーン用のオイルに使用しました。効果などはこれからです。
JA11のトランスミッションに使用。気になっていたギアのうなり音が静かになりました。
マニュアルミッションのオイル交換を実施。当方素人レベルでもシフトの入りの良さを実感することができた。
やっぱりワコーズ。高いですけど結果が出ます。安定感が違う。
まだ使っていませんが他より安くすぐに届くのでとても良かったです!