スピードフィニッシャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数6 仕様●MAX.min-1:20000 注文コード01438684 品番FM22-PLS636-35
参考基準価格(税別)¥58,400 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は刃数・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●MAX.min-1:20000 セット内容- 刃数6 質量(kg)0.7 寸法L(mm)35 寸法L1(mm)19 寸法D1(Φmm)59.9(DA2200)/57.9(DA2200) 寸法D2(Φmm)60 寸法L2(mm)6 寸法W(mm)10.4 寸法d(Φmm)22 カッタ径Φ63 クランプボルトMM10キャップボルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする