BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの フライスカッター
BIG DAISHOWAの ボアタイプ
スピードフィニッシャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
6
仕様
●MAX.min
-1
:12800
注文コード
01438693
品番
FM32-PLS1006-42
参考基準価格(税別)
¥81,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●MAX.min
-1
:12800
セット内容
-
刃数
6
質量(kg)
2
寸法L(mm)
42
寸法L1(mm)
24
寸法D1(Φmm)
96.9(DA2200)/94.9(DA2200)
寸法D2(Φmm)
96
寸法L2(mm)
8
寸法W(mm)
14.4
寸法d(Φmm)
32
カッタ径
Φ100
クランプボルトM
MBA-M16(付属)