※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(64件のレビュー)
内容量1個
歯数39丁
注文コード01678897
品番RS-106-39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はサイズ・歯数・内容量など581種類から選べます
他の種類を見る
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000〜20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)
スプロケットの交換
スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。
前後スプロケットとチェーンの3点同時交換
どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。