オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
シルバーモード ミニケース PSS-5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01686432
品番
PSS-5
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
銀イオンの抗菌力が樹脂表面の細菌の増殖を抑制します。デザート容器。フタをはずして電子レンジ加熱できます。
容量(mL)
150
材質
PP
段数
1段
幅(cm)
9.3
長さ(cm)
7.9
高さ(cm)
4.7