画像準備中

コンデンサ始動形単相モータ防振形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01692285 品番SC-KS 400W 4P 100/200V 50/60HZ MURAI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)11.9 出力(kW)0.4 種類汎用モーター 取付方式脚取付 極数4 寸法L(mm)255 寸法H(mm)153.3 電圧(V)100/200 電源単相 定格S1(連続) 寸法A(mm)115 寸法F(mm)50 寸法S(mm)16 寸法D(mm)146.6 寸法E(mm)62.5 寸法B(mm)97 寸法C(mm)80 寸法X(mm)10 寸法T(mm)5 寸法W(mm)5 寸法Z(mm)10 寸法M(mm)165 寸法N(mm)128 寸法G(mm)2.6 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)140 寸法U(mm)3 寸法XB(mm)50 耐熱クラス120(E) わく番号80 寸法TH(mm)151.5 寸法KL(mm)97.5 寸法KA(mm)29 寸法QK(mm)36 ベアリング呼び番号(負荷側)6203ZZ、(反負荷側)6202ZZ 定格電流(A)(50/60Hz)(50Hz)9.2/4.6/(60Hz)8.2/4.1 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1435/1715

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする