※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPBS-60 スプロケットアイドラーB型 SPBS MIYOSHI(小西製作所) 01746237 SPBS-60 スプロケットアイドラーB型 SPBS MIYOSHI(小西製作所) 01746237

スプロケットアイドラーB型 SPBS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01746237 品番 SPBS-60
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
種類アイドラー スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)11.7 歯数12 軸穴径(Φmm)20 材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ 質量(g)470 寸法H(mm)20 寸法D(Φmm)51 寸法h1(mm)12 寸法d1(Φmm)42 寸法d2(Φmm)38 寸法h(mm)4 材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ 寸法O.D.(mm)83 寸法P.D.(mm)73.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする