2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3ポート 管接続口径Rc1/4 使用流体空気 注文コード01775016 品番VM230-02-01A
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はポート数・管接続口径・使用流体など210種類から選べます 他の種類を見る

・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ

ポート数3ポート 使用流体空気 管接続口径Rc1/4 アクチュエータの種類ローラレバー 使用圧力範囲(MPa)0〜1.0 有効断面積(mm2)19
注意
※画像はサンプル画像になります。ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:556

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする