貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 泡立て器・ホイッパー
あわだて
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01794487
品番
DL7200
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
こどもの手におさまるハンドルサイズ手の力が伝わりやすい形状です
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
205×58×58
質量(g)
37
材質
ステンレススチール(金属部)
材質(柄部)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
65-1223-47