スマート&コンパクトハンドミキサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01794505 品番 DL6431
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

お料理からお菓子作りまで大活躍! 手入れが楽でコンパクトなので、気軽に普段使いできるハンドミキサー 大きなウィスクはメレンゲやクリーム作りにぴったり! 小さなウィスクは200mlの計量カップにも入るサイズで少量泡立てや料理に便利

ウォームグレー 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)8.6×6×18(本体) 質量(g)489 電源コード(m)1.5 材質(本体)ABS樹脂/シリコーンゴム 材質ステンレススチール(ウィスク大/小) セット内容本体/ウィスク(大/小)/冊子(取扱説明書/保証書/レシピブック) 電源(V)AC100 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)40 アズワン品番65-1223-89
注意
※パン生地やクッキー生地などの粘りの強い材料や、バターなどのかたい食材には使用できません。故障の原因になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする