画像準備中

チップ RPGT-GM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード01861703 品番RPGT10T3M0ER-GM PR1525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)10 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ片面 材質PR1525 内接円直径(Φmm)10 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01861703 RPGT10T3M0ER-GM PR1525 60871423 RPGT10T3M0ER-GM PR1525 ミーリング用チップ PR1525 COAT 京セラ ミーリング用チップ PR1525 COAT 京セラ 1セット(10個) 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする