VM120-01-07A 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC 02028766

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数2ポート 管接続口径Rc1/8 使用流体空気および不活性ガス 注文コード02028766 品番VM120-01-07A
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はポート数・管接続口径・使用流体など263種類から選べます 他の種類を見る

小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ

管接続口径Rc1/8 ポート数2ポート アクチュエータの種類クロスローラプランジャ 有効断面積(mm2)2.5 使用圧力範囲(MPa)-0.1〜1 配管方法と押し棒の長さ横配管形、長 使用流体空気および不活性ガス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-03
用途:
特急の改造工事に使うので大至急必要でした。

対応発送がとても俊敏で大変助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
01774946
2018-02-23
用途:
エアーの制御に
卸売・小売業

使用の機械に付いていた物を探し同じ物で代替えしました。

対象商品:
02028784
2023-03-05
用途:
機械の交換部品
製造業

以前から使用していたものが壊れて交換。モデルチェンジしたようで形の違いはありますが、使用方法取り付けは同じなので、あと耐久性がどうなのか気になるところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする