VM220-N02-06A 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC 02031322

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数2ポート 管接続口径NPT1/4 使用流体空気および不活性ガス 注文コード02031322 品番VM220-N02-06A
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はポート数・管接続口径・使用流体など210種類から選べます 他の種類を見る

・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ

ポート数2ポート 使用流体空気および不活性ガス 管接続口径NPT1/4 アクチュエータの種類ローラプランジャ 使用圧力範囲(MPa)0〜1.0 有効断面積(mm2)19
注意
※画像はサンプル画像になります。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする