SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
2ポート
管接続口径
Rc1/4
使用流体
空気および不活性ガス
注文コード
02031505
品番
VM220-02-07A
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・管接続口径・使用流体
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
ポート数
2ポート
使用流体
空気および不活性ガス
管接続口径
Rc1/4
アクチュエータの種類
クロスローラプランジャ
使用圧力範囲(MPa)
0〜1.0
有効断面積(mm
2
)
19
CADデータダウンロード
注意
※画像はサンプル画像になります。ご注意ください。