2方向電磁弁 7Mシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02105345 品番 BN7M21-8-E200
参考基準価格(税別)¥7,390 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

AC用、DC用の製作が可能。
防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。

有効断面積(mm2)3.5 トラスコ品番104-5610 切換方式2方向単動常時閉 質量(g)400 ポート数2 使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 定格電圧(V)AC200 位置数2 作動方式直動形 圧力(V)ACE200 使用流体空気 配管接続口径Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする