画像準備中

い草キッチンマット オレンジ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-5722-30 注文コード02282616 品番1081870205105
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,970 販売価格(税込) ¥6,556
販売価格(税別)
5,960
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

北欧風のオシャレなキッチンを演出できるように、かわいらしく仕上げました。、キッチンの大きさに合わせたサイズ展開をしています。、サラッとしてして素足にもやさしい素材です。、連なる柄のデザインと色合いがキッチン全体を可愛らしく彩ってくれます。、裏地には国産のウレタンフォームを使用することで、丈夫でクッション性がありすべりにくくしました。、青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術で生地表面に加工しました。、ヒバエッセンスにはヒノキチオールという天然物質が含まれており、抗菌防臭効果があります。

仕様●素材:表地/い草 ※紋織、裏地/ウレタンフォーム6mm、ヘリ/綿85%・麻15% アズワン品番67-5722-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする