※使用例

DZ236 ノンスリップパッド ワイド カーメイト 02285246 DZ236 ノンスリップパッド ワイド カーメイト 02285246

ノンスリップパッド ワイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02285246 品番DZ236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

インパネトレーに最適な小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」です
ソフトエラストマーのグリップ力でインパネトレーやダッシュボード等にぴったりフィットし、小物を安定して置けます
接着剤や両面テープを使用していないのでのり残りしません。何度も取付けし直せます

用途小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」 寸法(mm)100×227×3 カーボン調 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※きつい曲面や傾斜面、段差のある場所には取付けできません
エアバックの作動や運転の妨げになる場所には取付けないこと
本製品は、小物を完全に固定するものではありません。壊れやすい物、倒れやすい物(ドリンク等)、危険な物を置かないこと。また、気温(特に低温時)によってはグリップ力が低下します。その場合には落下すると壊れるおそれのある物(携帯電話やオーディオ機器など)は置かないこと
熱で変形したり、破裂するおそれのある物(ガスライター・エアゾール製品)は置かないこと
革製品、表面が劣化した物は置かないこと。表面をはがすおそれがあります
本革、傷のある場所、劣化している場所、塗装の弱い場所には取付けないこと。本製品を取外す際、表面がはがれるおそれがあります
携帯電話やオーディオ機器などを置く場合は、車内に放置しないこと。熱により故障や破損の原因になります
本製品が汚れてグリップ力が落ちた場合は、水洗いし、充分に乾燥させてから使用してください。その際、洗剤等は使用しないでください
特殊コーティングしているダッシュボード等、素材によっては本製品のグリップ力の効果が得られない場合があります
設置場所の素材によっては本製品の取付け跡が残ったり、日焼けによる周辺との色味の差が生じる場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする