SML010 機器内配線向けSMLコネクタ 10個入 SMLシリーズ スタック電子 02290298

SML010 機器内配線向けSMLコネクタ 10個入 SMLシリーズ スタック電子 02290298
SML010 機器内配線向けSMLコネクタ 10個入 SMLシリーズ スタック電子 02290298

機器内配線向けSMLコネクタ 10個入 SMLシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様●接続方式:スナップ・オン●耐電圧:250V、AC(1分間)●絶縁抵抗:300MΩ以上(250V、DC)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Agメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):黄銅/Agメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-69注文コード02290298品番SML010
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コンパクト・軽量でありながら、接続ロック機構を有しております。、省スペースでの機器内配線や機器間の接続用としてご利用いただます。

仕様●接続方式:スナップ・オン●耐電圧:250V、AC(1分間)●絶縁抵抗:300MΩ以上(250V、DC)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Agメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):黄銅/Agメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-69
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする