潤滑剤 容量 mL :400

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(10本)
仕様
●容量(mL):400●使用温度範囲:-30℃~+150℃●JIS 分類:2●増ちょう剤:カルシウムコンプレックス●固体潤滑剤:-●色相:茶褐色●比重:1●基油:精製鉱油●滴点(℃):>230●銅板腐食:合格●EMCOR試験:0-0●四球融着荷重:6080N●PRTR:非該当●有機則:非該当●消防法:消防法上の非危険物
注文コード
02301410
品番
085954 WeissSoL CL202 カートリッジ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

水のかかる潤滑箇所において耐水性能を持った鉱物油を基油としたカルシウム・スルフォネート・コンプレックスグリースです。常に水のかかる環境下において、このグリースは軟化して洗い流されることがありません。増ちょう剤と添加剤の組み合わせにより、非常に高い圧力下において大変優れた潤滑性と防錆能力を示しています。耐水性と作業性に大変優れています。耐高荷重性に大変優れています。摩擦低減性及び耐摩耗性が向上します。腐食保護性能に大変優れています。耐フレッティングコロージョン性があります。ポンプ吸出し及び圧送性に大変優れています。用途:原料の処理加工機械や破砕機、大容量ショベルのチェーンや採石場の乾燥機、コンベアチェーン及びファン類において特に軸受温度や負荷が増加したり衝撃や圧縮応力、振動がかかる転がり及び滑り軸受けに大変適しています。製鉄や鉱山(採鉱)業界におけるベアリング速度が低・中速の転がり及び摺動用グリースとして使用されます。

アズワン品番
67-5775-30
仕様
●容量(mL):400●使用温度範囲:-30℃~+150℃●JIS 分類:2●増ちょう剤:カルシウムコンプレックス●固体潤滑剤:-●色相:茶褐色●比重:1●基油:精製鉱油●滴点(℃):>230●銅板腐食:合格●EMCOR試験:0-0●四球融着荷重:6080N●PRTR:非該当●有機則:非該当●消防法:消防法上の非危険物
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする