曜日別特売
ADR-SP-00655 ハイスペックルーマードリル ADR-SP ATOM(サイトウ製作所) 02466065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADR-SP-00655 ハイスペックルーマードリル ADR-SP ATOM(サイトウ製作所) 02466065
ADR-SP-00655 ハイスペックルーマードリル ADR-SP ATOM(サイトウ製作所) 02466065

ハイスペックルーマードリル ADR-SP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)0.655表面処理ノンコート注文コード02466065品番ADR-SP-00655
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。

ドリル径(Φmm)0.655溝長(mm)7全長(mm)38シャンク径(Φmm)3材質超微粒子表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする