JAPPY
警報用ケーブル(屋内専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
02502512
品番
AE (FA) 0.9MMX 3C JB【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥23,980
¥
19,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
難燃ケーブル
全長(m)
200
芯数(C)
3
導体外径(Φmm)
0.9
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表