曜日別特売
VGA-EXHDLT【ワケあり】 HDMIエクステンダー(セットモデル) サンワサプライ 02503117

 

VGA-EXHDLT【ワケあり】 HDMIエクステンダー(セットモデル) サンワサプライ 02503117
VGA-EXHDLT【ワケあり】 HDMIエクステンダー(セットモデル) サンワサプライ 02503117
VGA-EXHDLT【ワケあり】 HDMIエクステンダー(セットモデル) サンワサプライ 02503117
VGA-EXHDLT【ワケあり】 HDMIエクステンダー(セットモデル) サンワサプライ 02503117
VGA-EXHDLT【ワケあり】 HDMIエクステンダー(セットモデル) サンワサプライ 02503117
VGA-EXHDLT【ワケあり】 HDMIエクステンダー(セットモデル) サンワサプライ 02503117

HDMIエクステンダー(セットモデル)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02503117
品番
VGA-EXHDLT【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)アウトレット
¥39,980¥32,980
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
延長ケーブル(m)
70(最大)
接続台数
1
付属品
ACアダプタ×2、取付け部品×4、取付けネジ×8
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
スチール
質量(g)
送信機/234、受信機/234
タイプ
送受信機セット
消費電力(W)
送信機/1.86、受信機/4.24
電源
ACアダプタ
コネクタ形状
送信機(入力)/HDMI TypeA(メス)×1、送信機(出力)/RJ45(メス)×1、受信機(入力)/RJ45(メス)×1、受信機(出力)/HDMI TypeA(メス)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送信機/100.7×68.4×29、受信機/100.7×68.4×29
最大解像度
3840×2160
適合ケーブル
LANケーブル(カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル)
アズワン品番
64-0903-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87048648
2024-01-12
用途: HDMIモニター画像の延長
奥出 電気 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

HDMIコネクターの脱落防止(抜け止め)機能が有れば 文句無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする