曜日別特売
SC90753 ピンポンチ 4×150mm SATA 02628381

SC90753 ピンポンチ 4×150mm SATA 02628381
SC90753 ピンポンチ 4×150mm SATA 02628381
SC90753 ピンポンチ 4×150mm SATA 02628381
SC90753 ピンポンチ 4×150mm SATA 02628381

ピンポンチ 4×150mmSC90753

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02628381
品番
SC90753
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

高強度、靭性に優れクロームメッキ加工を施すことで防錆力があります。

用途
ピンの押し出し時に
材質
クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
150
色
シルバー
質量(g)
60
先端径(Φmm)
4
注意
※本来の用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする