SATA
ピンポンチ 3×150mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02628408
品番
SC90772
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
高強度、靭性に優れクロームメッキ加工を施すことで防錆力があります。
用途
ピンの押し出し時に
材質
クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
150
色
シルバー
質量(g)
56
先端径(Φmm)
3
注意
※本来の用途以外使用しない