KHT
コーキングガン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02701996
品番
45166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
330ml用スタンダードタイプのコーキング材押出し器
コーキング材の先端詰まり時に役立つ、掃除棒付!
用途
コーキング材の押し出し・充填作業に。
付属品
掃除棒
本体質量(g)
420
適合容量(mL)
330
本体サイズ(mm)
L360×W155×H・D55
危険物の類別
非危険物