曜日別特売
FB-5336-SET FB-5336バスケット+フタ SHUTER 02709057

FB-5336-SET FB-5336バスケット+フタ SHUTER 02709057
FB-5336-SET FB-5336バスケット+フタ SHUTER 02709057
FB-5336-SET FB-5336バスケット+フタ SHUTER 02709057
FB-5336-SET FB-5336バスケット+フタ SHUTER 02709057

FB-5336バスケット+フタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02709057
品番
FB-5336-SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

使わないときは薄くコンパクトに収納でき、必要なときだけ広げて大容量の荷物や小物を入れられる非常に便利なアイテムです

用途
バスケットは簡単に折りたたみ出来ます。収納用に
質量(kg)
フタ:1.57
色
ブラック
耐荷重(kg)
バスケット:25
内容積(L)
バスケット容積:44
材質(フタ)
木製
フタ寸法(mm)
W535×D361×H18
バスケット(mm)
W535×D361×H275
注意
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする