セルシン変換器(デジタル設定形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
02714246
品番
MXS-1V1-K
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

主な機能と特長

マイコン形セルシンモータ用(シンクロモータ用)変換器

折れ線リニアライズ内蔵

0、100%入力信号を前面パネルで簡単に設定可能

出力レンジを自由に設定

ループテスト出力付

密着取付可能

用途
アプリケーション例

電動アクチュエータ(弁、ゲートなどの駆動用)のセルシン式開度計信号を4~20mA DCに変換してコンピュータやテレメータに入力

セルシン発信器付タンクゲージの信号を4~20mA DCに変換してコンピュータに入力

サウンジング式レベル計のセルシン信号を4~20mA DCに変換

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする