セルシン変換器(デジタル設定形)
主な機能と特長
マイコン形セルシンモータ用(シンクロモータ用)変換器
折れ線リニアライズ内蔵
0、100%入力信号を前面パネルで簡単に設定可能
出力レンジを自由に設定
ループテスト出力付
密着取付可能
- 用途
- アプリケーション例
電動アクチュエータ(弁、ゲートなどの駆動用)のセルシン式開度計信号を4~20mA DCに変換してコンピュータやテレメータに入力
セルシン発信器付タンクゲージの信号を4~20mA DCに変換してコンピュータに入力
サウンジング式レベル計のセルシン信号を4~20mA DCに変換 - 精度
- 基準精度:±0.1%または±0.3°(どちらか大きな値)
精度保証範囲:入力スパン角度60゜以上
出力設定可能範囲の20%以上
表示精度:基準精度±1digit
- その他
- 応答時間 1s以下(0→90% 移動平均なしの場合)
- 取付
- 壁またはDINレール取付
- 質量(g)
- 450
- 消費電力(W)
- 約6VA
- 使用温度範囲
- -5~+55℃
- 耐電圧
- 入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
- 接続方式
- M3.5ねじ端子接続
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅50×奥行123×高さ80
- 入力信号
- セルシン信号 標準設定値:270°
- 使用湿度範囲
- 30~90%RH(結露しないこと)
- 温度係数
- ±0.015%/℃
- 電源電圧変動
- ±0.1%/許容電圧範囲
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個(1個)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
信号変換器 の新着商品
カテゴリ





















