M2CE-1A-R/N CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研) 02715147

CT変換器(実効値演算形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
この商品は入力信号・供給電源など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
入力信号
0~1A AC
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
注文コード
02715147
品番
M2CE-1A-R/N
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

主な機能と特長

CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換

真の実効値演算回路方式を採用

小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス

CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用

ワールド電源を用意

密着取付可能

用途
アプリケーション例

工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理

モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出
消費電力(W)
約3W
入力信号
0~1A AC
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
第1出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
その他
応答時間 0.5s以下、CE、UKCA、UL適合なし
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
150
使用温度範囲
-5~+55℃
耐電圧
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
精度
±0.3%
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅23×奥行124×高さ76
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
0.5%p-p以下 (100/120Hz)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする