Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子CF16PC10RF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード02716607 品番CF16PC10RF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : CL●併用可能製品 : Clipperシリーズコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 10mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +125℃●Souriau ピンSouriau CL シリーズオスピンコンタクトは●コンタクトサイズが 16 で●ワイヤサイズは 16 → 18 AWG です。このコンタクトは銅合金製で●ニッケルめっきに金めっきが施されています。クリップボードシリーズのコネクタと併用できます。 Clipper シリーズ プラスチック製産業用コネクタは● IP67 等級の密閉を実現します。このシステムには●保持プレートシステム付きのコネクタシェルが用意されており●工具を使用せずに圧着コンタクトの挿入 / 抜き取りが簡単です。コンタクトは別売りです。このケーブル取り付けソケットは●ストレートケーブルクランプ●コンジットアダプタ●又はシーリンググランドに対応し●優れた柔軟性を発揮します。安全性を高めるため●コネクタはスクーププルーフ設計になっています。ブラインドメイティングが必要な場合でも●コンタクトを損傷するリスクなしに結合又は分離できます。1 mm コンタクトを使用した高密度形式を用意特長と利点定格電流は 10 A です ケーブル取り付け 圧着終端 動作温度範囲: -400 → 1250 ° C RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする