PL303 ピッチライン サンユー 02729601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL303 ピッチライン サンユー 02729601
PL303 ピッチライン サンユー 02729601
PL303 ピッチライン サンユー 02729601

ピッチライン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色グリーン
内容量1包(7巻×18m)注文コード02729601品番PL303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

スケールをあてる感覚で誰でも簡単に墨付けできる

用途
内装軽鉄割付用間隔テープ
色
グリーン
目盛
303mm
長さ(m)
18

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする