曜日別特売
MG-5330SLV 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732279

 

MG-5330SLV 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732279
MG-5330SLV 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732279
MG-5330SLV 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732279
MG-5330SLV 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732279
MG-5330SLV 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732279
MG-5330SLV 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732279
MG-5330SLV 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732279
MG-5330SLV 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732279
MG-5330SLV 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732279
MG-5330SLV 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732279
MG-5330SLV 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732279
MG-5330SLV 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732279
MG-5330SLV 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732279
MG-5330SLV 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732279

自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
色シルバー
内容量1台注文コード02732279品番MG-5330SLV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ゴミ捨ての「ひと手間」が楽になるセンサー式自動開閉ゴミ箱。必要な時だけ開く、シンプルセンサー6~30cmで感知する距離の調節が可能です。また、真上だけに反応するので、誤作動も起きにくいです。ボタン操作で開けっぱなしにすることも!袋交換もスムーズで、本体重量3kgと軽量なのもポイントです。汚れに強いステンレス製です。シルバー・ホワイト・ブラックの3色からお選びください。【商品サイズ(約)】幅38.5×奥行28.5×高さ63.5(85)cm【梱包サイズ(約)】44.9×33.2×62.3cm(5kg)【材質】ステンレススチール、ABS樹脂【生産国】中国【備考】完成品単一電池2本をご用意ください
電池は付属していません

用途
ゴミ箱として。
色
シルバー
材質
主材:ステンレススチール・ABS樹脂
備考
〇センサー開閉式〇単1電池×2個使用(※電池は付属しません)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅38.5×奥行28.5×高さ63.5/85

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,334/税込¥1,467
沖縄地方数量1につき¥3,346/税込¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする