TJ-2000 ジップアップブルゾン ナガイレーベン 02738359 TJ-2000 ジップアップブルゾン ナガイレーベン 02738359 TJ-2000 ジップアップブルゾン ナガイレーベン 02738359 TJ-2000 ジップアップブルゾン ナガイレーベン 02738359

ジップアップブルゾン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02738359 品番 TJ-2000
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

カラーファスナーが元気な印象です。また腕を動かしやすい設計で快適な着心地です。両腰ポケット付き。
ナチュラル感がありやさしく親しみやすい雰囲気の杢調(もくちょう)のニット素材です。肌側に綿を使用しているため吸汗性があり、肌触りが良い素材です。極めて高い伸縮性能により、快適な着用感を提供します。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ネイビー+ターコイズ サイズS 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル90、綿10、 肩幅(cm)39 袖丈(cm)60 着丈(cm)64 機能制電、吸水、防汚効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする