ママごはんつくって

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02767050 品番KJ430364
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

離乳食作りに必要な機能を全部そろえた、離乳食調理セット
「つぶす、こす、きる、おろす、ゆでる、する」の1台6役!
調理しやすく、重ねて収納もできる、かさばらないサイズです。
月齢に合わせたエジソンママのオリジナルレシピブック付き。

用途離乳食づくりに。大人用メニューにも。 EDISONmama ママごはんつくって 離乳食 離乳食づくり 調理器具 裏ごし すりつぶし 切る おろし ゆで 茹で 蒸す 蒸し電 子レンジ 煮沸 煮沸消毒 消毒 レシピ付 コンパクト収納 セット内容フタ、カット・おろしプレート、蒸しプレート、お食事ボウル、調理用スプーン、裏ごしプレート、レシピブック 材質裏ごしプレート:ポリプロピレン、ステンレス、その他:ポリプロピレン 質量(g)282 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:171×145×100
注意
※裏ごしプレートのみ電子レンジ、漂白、薬液消毒不可です。消毒は煮沸してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする