曜日別特売
HTCM90C-3 高硬度材加工用 ツイストチャンファーミル ToYo TooL 02777596

HTCM90C-3 高硬度材加工用 ツイストチャンファーミル ToYo TooL 02777596
HTCM90C-3 高硬度材加工用 ツイストチャンファーミル ToYo TooL 02777596
HTCM90C-3 高硬度材加工用 ツイストチャンファーミル ToYo TooL 02777596
HTCM90C-3 高硬度材加工用 ツイストチャンファーミル ToYo TooL 02777596

高硬度材加工用 ツイストチャンファーミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃5日以内出荷とは
シャンク径(DS)3
全長L(mm)40
刃数3
先端径D(mm)1.2
内容量1本注文コード02777596品番HTCM90C-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

HRC45~65の高硬度材のオモテ面取り加工に対応した、90°仕様の超硬ツイストチャンファーミルです。
ねじれ刃形状により切削抵抗を抑え、焼入れ鋼などでも滑らかな仕上がりと安定した加工を実現します。

刃数
3
全長L(mm)
40
先端径D(mm)
1.2
有効刃長(mm)
K:0.9
シャンク径
(DS)3
仕様
C面 (Max)~HRC45:0.9、C面 (Max)~HRC65:0.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする