ToYo TooL
ツイスト チャンファーミル (ノンコートタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径
(DS)10
(DS)3
(DS)4
(DS)6
(DS)8
(DS)10
(DS)12
全長L(mm)
70
40
50
60
70
刃数
7
3
5
7
11
先端径D(mm)
2.5
0.5
0.75
1.25
2.5
4
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02777770
品番
TCM90-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
多刃仕様・強ネジレにより加工時間短縮・バリ/ビビリ抑制・仕上がり安定化を可能にします。
アルミ・チタン合金他、樹脂も加工可能です。
刃数
7
全長L(mm)
70
先端径D(mm)
2.5
有効刃長(mm)
K:3.75
シャンク径
(DS)10
注意
※耐熱合金には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません