ToYo TooL
高硬度材加工用 ツイストチャンファーミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径
(DS)8
(DS)3
(DS)4
(DS)6
(DS)8
全長L(mm)
60
40
50
60
刃数
5
3
5
先端径D(mm)
3.2
1.2
1.6
2.4
3.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02777779
品番
HTCM90C-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
HRC45~65の高硬度材のオモテ面取り加工に対応した、90°仕様の超硬ツイストチャンファーミルです。
ねじれ刃形状により切削抵抗を抑え、焼入れ鋼などでも滑らかな仕上がりと安定した加工を実現します。
刃数
5
全長L(mm)
60
先端径D(mm)
3.2
有効刃長(mm)
K:2.4
シャンク径
(DS)8
仕様
C面 (Max)~HRC45:2.4、C面 (Max)~HRC65:1.65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません