曜日別特売
TCM90-10-11S ツイスト チャンファーミル  (ノンコートタイプ) ToYo TooL 02778409

TCM90-10-11S ツイスト チャンファーミル  (ノンコートタイプ) ToYo TooL 02778409
TCM90-10-11S ツイスト チャンファーミル  (ノンコートタイプ) ToYo TooL 02778409

ツイスト チャンファーミル (ノンコートタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃5日以内出荷とは
シャンク径(DS)10
全長L(mm)70
刃数11
先端径D(mm)4
内容量1本注文コード02778409品番TCM90-10-11S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

多刃仕様・強ネジレにより加工時間短縮・バリ/ビビリ抑制・仕上がり安定化を可能にします。
アルミ・チタン合金他、樹脂も加工可能です。

刃数
11
全長L(mm)
70
先端径D(mm)
4
有効刃長(mm)
K:3
シャンク径
(DS)10
注意
※耐熱合金には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする