曜日別特売
HTCM90C-6 高硬度材加工用 ツイストチャンファーミル ToYo TooL 02778610

HTCM90C-6 高硬度材加工用 ツイストチャンファーミル ToYo TooL 02778610
HTCM90C-6 高硬度材加工用 ツイストチャンファーミル ToYo TooL 02778610
HTCM90C-6 高硬度材加工用 ツイストチャンファーミル ToYo TooL 02778610
HTCM90C-6 高硬度材加工用 ツイストチャンファーミル ToYo TooL 02778610

高硬度材加工用 ツイストチャンファーミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃5日以内出荷とは
シャンク径(DS)6
全長L(mm)60
刃数5
先端径D(mm)2.4
内容量1本注文コード02778610品番HTCM90C-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

HRC45~65の高硬度材のオモテ面取り加工に対応した、90°仕様の超硬ツイストチャンファーミルです。
ねじれ刃形状により切削抵抗を抑え、焼入れ鋼などでも滑らかな仕上がりと安定した加工を実現します。

刃数
5
全長L(mm)
60
先端径D(mm)
2.4
有効刃長(mm)
K:1.8
シャンク径
(DS)6
仕様
C面 (Max)~HRC45:1.8、C面 (Max)~HRC65:1.25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする