BM-S-90S -30:50℃ 100L(2030-22) バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所 02790724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイメタル式温度計

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個測定範囲(℃)-30~50感温部(mm)100注文コード02790724品番BM-S-90S -30:50℃ 100L(2030-22)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。
オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。
石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。
バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。

材質
ガラス(透明板)
SUS304(ケース、感温部、ネジ)
測定範囲(℃)-30~50感温部(mm)100トラスコ品番168-9151寸法(mm)8精度±1℃接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)103ケース構造防滴:保護等級2温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
注意
●ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0~150℃を指定
●次の場合は保護管(オプション)の装着を推奨いたします。
1.50℃以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
2.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
3.腐食性の被測温物を測定する場合
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
●振動のある場所での設置は避けてください。
※在庫規格品以外の仕様は注文製作で対応可能です。お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02790776
2023-10-20
用途: 温泉水の配管中温度計測
サービス業

出荷時に検査済みと思いますが、センサ部が湯に入っているはずなのになぜか湯温が低めに表示されます。現在理由を調査中です。保護管は使っていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする