※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個測定範囲(℃)0~100感温部(mm)100注文コード02790767品番BM-S-90S 0:100℃ 100L(2030-42)
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。
オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。
石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。
バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。