アスファルト用温度計

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別大型 注文コード02791476 品番2250-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

感温部をアスファルト等に突き刺して測定する温度計。

材質
ガラス(透明板)
SU304(感温部)
測定範囲(℃)0〜200 (2/1) 寸法(mm)Φ8×200 (感温部)、先トガリ トラスコ品番245-4131 種別大型 ケース外径(Φmm)175 測定対象アスファルト 温度表示方式アナログ 温度計の種類アスファルト用(先トガリ)
注意
感温部の先端から半分以上を被測定物に入れて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02791485
2019-09-29
用途:
アスファルト舗装

温度文字が大きく見やすい。 品質管理をする際に大変便利です。

対象商品:
02791494
2020-07-04
用途:
道路アスファルト敷き均し時温度測定
武株式会社 様 (建設業・工事業)

注文して納入まで早くて助かりました!
商品に関しては
いつも使用してるのと一緒なので問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする