アスファルト用温度計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別小型・白板 注文コード02791485 品番2150-20
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

感温部をアスファルト等に突き刺して測定する温度計。

材質
ガラス(透明板)
BsTニッケルメッキ(感温部)
測定範囲(℃)0〜200 寸法(mm)8 トラスコ品番451-0046 種別小型・白板 ケース外径(Φmm)80 質量(g)120 精度5 感温部(mm)200 測定対象アスファルト 温度表示方式アナログ 温度計の種類アスファルト用(先トガリ)
注意
感温部の先端から半分以上を被測定物に入れて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02791485
2019-09-29
用途:
アスファルト舗装

温度文字が大きく見やすい。 品質管理をする際に大変便利です。

対象商品:
02791494
2020-07-04
用途:
道路アスファルト敷き均し時温度測定
武株式会社 様 (建設業・工事業)

注文して納入まで早くて助かりました!
商品に関しては
いつも使用してるのと一緒なので問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする