曜日別特売
OT-FTD14AK OVER TIME 14インチ液晶TVチューナー付ポータブルDVDプレイヤー ダイアモンドヘッド 02936320

OT-FTD14AK OVER TIME 14インチ液晶TVチューナー付ポータブルDVDプレイヤー ダイアモンドヘッド 02936320
OT-FTD14AK OVER TIME 14インチ液晶TVチューナー付ポータブルDVDプレイヤー ダイアモンドヘッド 02936320
OT-FTD14AK OVER TIME 14インチ液晶TVチューナー付ポータブルDVDプレイヤー ダイアモンドヘッド 02936320
OT-FTD14AK OVER TIME 14インチ液晶TVチューナー付ポータブルDVDプレイヤー ダイアモンドヘッド 02936320
OT-FTD14AK OVER TIME 14インチ液晶TVチューナー付ポータブルDVDプレイヤー ダイアモンドヘッド 02936320
OT-FTD14AK OVER TIME 14インチ液晶TVチューナー付ポータブルDVDプレイヤー ダイアモンドヘッド 02936320

OVER TIME 14インチ液晶TVチューナー付ポータブルDVDプレイヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02936320
品番
OT-FTD14AK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

AC、車載用DC、内蔵充電式バッテリーの3電源対応のTVチューナー付きポータブルDVDプレーヤーです。TVチューナー付きでテレビ視聴も可能。吊り下げ、スタンド置き、車載用バッグも付属しているので、様々なシーンで活躍します。

付属品
本体、リモコン、イヤホン、AVケーブル、TVアンテナコンセント接続コード、簡易型地デジ用アンテナ、miniB-CASカード、ACアダプター、DCシガーアダプター、車載用バッグ、取扱説明書、保証書
仕様
【EPG番組ガイド】8日【地デジ放送受信チャンネル】UHFパススルー/物理CH:13~62ch※CATV(ケーブルテレビ)や共聴システム(マンション等)のアンテナ受信波を利用してテレビ番組を視聴される場合、電波の伝送方式が「同一周波数パススルー方式」であることをご確認ください。
質量(g)
約1080(バッテリー含む)
消費電力(W)
20
電源
<本体>DC12V2.0A <ACアダプター>AC100-240V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
337×225×38
入力端子
DC電源、HDMI、AV、イヤホン、miniB-CASスロット、アンテナ
スピーカー
2+2(W)
内蔵電池
Li-Po7.4V2500mAh 18.5Wh(充電4時間・駆動2時間 ※設置状況や環境により異なる)
液晶モニター
14型TFT LEDバックライト 1366×768RGB
対応フォーマット
DVDビデオ, DVD-R/RW(CPRM/VR対応), オーディオCD, CD-R/RW
インターフェイス
メディアプレーヤー用ポート:USB Type-A×1、地デジ録画用ポート:USB Type-A×1
対応ファイル
〈動画〉MP4,MPEG-PS,WMV,AVI〈音楽〉MP3,WMA,WAV〈画像〉JPEG,BMP〈テキスト〉TXT
注意
※付属の地デジ用アンテナは簡易的なサービス提供品です。ブースター(電波増幅装置)等は搭載されておらず、中/弱電界地域や山間部・室内・地下等では電波量が足りず正しく受信できません。この場合、受信力の強いアンテナ(八木式アンテナやブースター搭載型の室内アンテナ等)を利用し、受信レベルの安定した環境を整えてから番組視聴をお楽しみください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする