曜日別特売
RKE3750C-V-G1 大型水槽付チラー RKE-Cシリーズ(空冷式) オリオン(ORION) 02961572

代表画像

大型水槽付チラー RKE-Cシリーズ(空冷式)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02961572
品番
RKE3750C-V-G1
参考基準価格(税別)¥1,670,000販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
¥1,598,000

コンデンサを製品の上段かつ3面に配置することで、吸い込み風量のばらつきを低減。運転効率を大幅に向上しました。
従来機と比較して製品設置面積を 42% 削減しました。
TESC(テスク/THREE ECO SPEED CONTROL)搭載により、3つのモータ回転数を制御。必要最低限の消費電力で運転することができるためCO2排出量削減に貢献できます。
各種設定や運転状況を視覚的にわかりやすく・画面にタッチすることで直感的に操作・確認が出来ます。英文・中文への切り替えも可能です。
空冷ファンの気流改善や冷凍サイクル最適化制御運転により、低運転音を実現しました。

用途
ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。
仕様
法定冷凍トン:1.25
トラスコ品番
632-2552
幅(mm)
720
高さ(mm)
1500
使用温度範囲(℃)
-20 ~ 50
奥行(mm)
752
電源(V)
三相200~220±10%(50/60)
消費電力(W)
4100
キャスター
なし
水槽容量(L)
約40
温度調節範囲(℃)
-20 ~ 50
冷却能力(W)
12200/12200(50/60Hz)
冷却能力(kW)
12.2
使用可能流量範囲(L/min)
25 ~ 70
加熱能力(kW)
2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする