曜日別特売
232-HUXP092 サンリオ ネオンライト 明るさ10段階 USB給電 インテリア エクスプラス 02968861

232-HUXP092 サンリオ ネオンライト 明るさ10段階 USB給電 インテリア エクスプラス 02968861
232-HUXP092 サンリオ ネオンライト 明るさ10段階 USB給電 インテリア エクスプラス 02968861
232-HUXP092 サンリオ ネオンライト 明るさ10段階 USB給電 インテリア エクスプラス 02968861
232-HUXP092 サンリオ ネオンライト 明るさ10段階 USB給電 インテリア エクスプラス 02968861
232-HUXP092 サンリオ ネオンライト 明るさ10段階 USB給電 インテリア エクスプラス 02968861
232-HUXP092 サンリオ ネオンライト 明るさ10段階 USB給電 インテリア エクスプラス 02968861
232-HUXP092 サンリオ ネオンライト 明るさ10段階 USB給電 インテリア エクスプラス 02968861
232-HUXP092 サンリオ ネオンライト 明るさ10段階 USB給電 インテリア エクスプラス 02968861
232-HUXP092 サンリオ ネオンライト 明るさ10段階 USB給電 インテリア エクスプラス 02968861

サンリオ ネオンライト 明るさ10段階 USB給電 インテリア232-HUXP092

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はタイプなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
クロミ
注文コード
02968861
品番
232-HUXP092
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

お部屋がカフェみたいな雰囲気にできるネオンライト。ライトをつけてもつけなくもかわいいインテリアとしてお部屋を彩ります。
チェーン付きなので、ひっかけても置きで飾ることもできます。ライトの明るさは10段階の調整が可能。
USB給電式で本体にコードがついています。常にコードはつないだ状態でお使いいただく商品となります。コードにあるリモコンスイッチでON/OFFやライトの調整が可能です。

用途
キャラクター グッズ LEDテープライト 子供部屋 おしゃれ
タイプ
クロミ
寸法(cm)
28×24.5
材質
【本体】アクリル板

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする