曜日別特売
KDHT-2116 ハイブリッドフラッシュライト MAGNUMシリーズ GENTOS 02978539

KDHT-2116 ハイブリッドフラッシュライト MAGNUMシリーズ GENTOS 02978539
KDHT-2116 ハイブリッドフラッシュライト MAGNUMシリーズ GENTOS 02978539

ハイブリッドフラッシュライト MAGNUMシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02978539
品番
KDHT-2116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

専用充電池だけでなく付属のバッテリーカートリッジで単4形乾電池も使用可能
耐塵・耐水仕様(IP66準拠)&2m落下耐久、アンチローテートデザイン(転がり防止)採用
USB充電式
スライドフォーカスシステム:ヘッド部分を前後させることで、簡単に照射角調整をする事ができる。
サークルビーム:円形照射で美しい照射面。
インスタントオフスイッチ:点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。
アンチローテートデザイン:ヘッド部を八角形に加工することでしっかりと面を捉え、転がりづらいデザイン。グローブをしたままでも指が滑らず、スライドフォーカスしやすい。
チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。
テールスイッチ

付属品
ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、バッテリーカートリッジ(単4形電池×3本用)、専用充電池
本体寸法(mm)
Φ32.8×114.1
本体質量(g)
140
保護等級
耐塵・耐水仕様(IP66準拠)
光源
高輝度チップタイプ白色LED×1個
使用電池
専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1,200mAh または 単4形アルカリ電池×3本
電池寿命
300回
充電時間(時間)
4
光度(cd)
HIGH:6739/MID:2447/ECO:744
明るさ(Lm)
HIGH:420/MID:160/ECO:50
照射距離(m)
最大164
点灯時間(時間)
HIGH:3時間/MID:7時間/ECO:20時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする