KENOH
スプレーガン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
塗料ノズル径(Φmm)
Φ0.5
Φ0.5
Φ1.3
Φ1.5
Φ2.0
空気使用量(L/min)
25
25
80
135
パターン開き(mm)
50
50
210
250
塗料噴出量(mL/min)
50
50
200
330
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02991498
品番
27732
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
圧縮空気で塗料を霧化し、均一に吹き付けられます。
用途
圧縮空気を利用した塗装・吹き付け作業に。
容量(mL)
塗料供給:200
本体質量(g)
365
空気使用量(L/min)
25
パターン開き(mm)
50
塗料噴出量(mL/min)
50
吹付空気圧力(MPa)
0.34・3.5kgf/cm2
吹付距離(mm)
180
塗料ノズル径(Φmm)
Φ0.5
塗料供給方式
重力式
本体サイズ(mm)
L225×W95×H・D115