KENOH
スプレーガン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
塗料ノズル径(Φmm)
Φ1.5
Φ0.5
Φ1.3
Φ1.5
Φ2.0
空気使用量(L/min)
80
25
80
135
パターン開き(mm)
210
50
210
250
塗料噴出量(mL/min)
200
50
200
330
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02991532
品番
27709
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
圧縮空気で塗料を霧化し、均一に吹き付けられます。
用途
圧縮空気を利用した塗装・吹き付け作業に。
容量(mL)
塗料供給:750
本体質量(g)
655
空気使用量(L/min)
80
パターン開き(mm)
210
塗料噴出量(mL/min)
200
吹付空気圧力(MPa)
0.29・3.0kgf/cm2
吹付距離(mm)
150~200
塗料ノズル径(Φmm)
Φ1.5
塗料供給方式
吸上式
本体サイズ(mm)
L255×W185×H・D110